Korongkefék 180x22x42x32 mm E 0,3 mm PREMIUM rozsdamentes acélból

Cikkszám: 128345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 128345
EAN / GTIN 9003171283457
Gyártó száma 128345

Leírás

Leírás:

A állványos köszörű PRÉMIUM kerek keféi a tökéletes megoldás a pontos, gyors és sima csiszoláshoz rozsdamentes acélon. A nagy teljesítményű kefék maximális élettartamot biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék, a rozsda és a lakk eltávolítása, valamint a rozsdamentes acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. Emellett a munkadarabok széles választékát hatékonyan sorjázhatja le, így a Tyrolit kerek keféi univerzálisan alkalmazhatók a különböző feladatokhoz. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült hullámhuzal (DW) megakadályozza a munkadarab rozsdásodását, és könnyedén kezeli az olyan feladatokat, mint a befejezés, a polírozás és a szőnyeg.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1R DW KEREK KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: E 0,3 mm
  • Méret (szé x ma x mé): 180 x 22 x 42 x 32 mm
  • Átmérő: 180 mm
  • Vastagság: 22 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, sorjázásra, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére

Ajánlás:

  • Hullámosított huzal DW a festék és a rozsda eltávolítására, valamint a befejezésre, polírozásra és szőnyegre

Különlegességek:
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal
  • A legmagasabb szerszámélettartam
  • Gyors és zökkenőmentes munkavégzés