Description:
Les brosses rondes PREMIUM pour le touret à meuler sont la solution parfaite pour des travaux de meulage précis, rapides et silencieux sur l’acier inoxydable. Les brosses haute performance offrent une durée de vie maximale et vous aident dans les travaux exigeants comme l’élimination de la peinture, de la rouille et du vernis, ainsi que dans la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable. De plus, elles vous permettent d’ébavurer efficacement les pièces les plus diverses, ce qui rend les brosses circulaires de Tyrolit universellement utilisables pour une multitude de tâches. Le fil ondulé (DW) en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller et effectue facilement des tâches telles que la finition, le polissage et le matage.
Caractéristique(s):
- Forme: 1R DW BROSSES CIRCULAIRES
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : E 0,3 mm
- Dimensions (D x L x L x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Diamètre: 180 mm
- Epaisseur: 22 mm
- Alésage: 32 mm
- Outil pour: Touret à meuler
Avantage(s):
- Outil universel d’une durée de vie maximale
- Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller
Utilisation:
- Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour l’ébavurage ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour l’élimination de la peinture et de la rouille, ainsi que pour la finition, le polissage et le matage.
Particularités:
- Fil en acier inoxydable de haute qualité
- Durée de vie maximale
- Travail rapide et silencieux