• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 180x22x42x32 mm E 0,3 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 128345
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 128345
EAN / GTIN 9003171283457
Herstellernummer 128345

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Edelstahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Zusätzlich entgraten Sie damit effizient unterschiedlichste Werkstücke, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind. Der gewellte Draht (DW) aus hochwertigem Edelstahl verhindert ein Rosten des Werkstücks und erledigt Aufgaben wie Feinbearbeitung, Polieren und Mattieren mit Leichtigkeit.

Merkmal:

  • Form: 1R DW RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,3 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 22 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entfernen von Farbe und Rost, sowie zum Feinbearbeiten, Polieren und Mattieren

Besonderheiten:
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl
  • Höchste Standzeiten
  • Schnelles und laufruhiges Arbeiten