Opis:
PREMIUM okrogle krtače za brusilni blok so odlična rešitev za natančno, hitro in gladko brušenje nerjavnega jekla. Visokozmogljive ščetke zagotavljajo največjo življenjsko dobo in vam pomagajo pri zahtevnih delih, kot so odstranjevanje barve, rje in laka, pa tudi pri pripravi površin in fini dodelavi nerjavnega jekla. Uporabite jih lahko tudi za učinkovito razstrupljanje najrazličnejših obdelovancev, zato so okrogle ščetke Tyrolit univerzalno uporabne za številne naloge. Zvita žica (DW) iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca in z lahkoto opravlja naloge, kot so fino zaključevanje, poliranje in matiranje.
Lastnosti:
- Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DW
- Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : E 0,3 mm
- Dimenzije (D x Š x D x V): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Premer posode: 180 mm
- Debelina: 22 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Prednosti:
- Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
- Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, odstranjevanje oblog ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za odstranjevanje barve in rje ter za končno obdelavo, poliranje in matiranje
Posebne lastnosti:
- Žica je izdelana iz visokokakovostnega nerjavnega jekla
- Najdaljša življenjska doba orodja
- Hitro in nemoteno delovanje