Fresa circolare PolyMILL P20 d h6 16HB L1=30

Codice art.: 123616
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 123616
EAN / GTIN 04255911733097
Codice del produttore 123616
Numero-L L10240 4
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo PolyMILL P20, diametro gambo d h6 [mm] 16, forma gambo DIN1835/6535 HB (Weldon), dimensione PolyMILL P20, profondità di taglio S max [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 80, L1 [mm] 30, sedi delle placchette 1, versione del gambo HM, giraviti 111671, vite 107597, coppia di serraggio [Nm] 3,8