Fraise circulaire PolyMILL P20 d h6 16HB L1=30

Réf.: 123616
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123616
EAN / GTIN 04255911733097
Réf. fabricant 123616
Article hors catalogue L10240 4
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type PolyMILL P20, diamètre de tige d h6 [mm] 16, forme de tige DIN1835/6535 HB (Weldon), taille PolyMILL P20, profondeur de coupe S max. [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 80, L1 [mm] 30, sièges de plaquette 1, version de queue en carbure, tournevis 111671, vis 107597, couple de serrage de vis [Nm] 3,8