Krožni rezkalni telesi PolyMILL P20 d h6 16HB L1=30

Št. art.: 123616
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 123616
EAN/GTIN 04255911733097
Številka proizvajalca 123616
L-število L10240 4
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Tip PolyMILL P20, premer stebla d h6 [mm] 16, oblika stebla DIN1835/6535 HB (Weldon), velikost PolyMILL P20, globina rezanja S max [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 80, L1 [mm] 30, sedeži plošč 1, izvedba stebla HM, izvijač 111671, vijak 107597, navor privijanja vijakov [Nm] 3,8