Cuerpo de fresa circular PolyMILL P20 d h6 16HB L1=30

Número de artículo: 123616
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123616
EAN / GTIN 04255911733097
Número del fabricante 123616
Número L L10240 4
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P20, diámetro del vástago d h6 [mm] 16, forma del vástago DIN1835/6535 HB (Weldon), tamaño PolyMILL P20, profundidad de corte S máx. [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 80, L1 [mm] 30, asientos de plaquita 1, diseño del vástago MD, destornillador 111671, tornillo 107597, par de apriete del tornillo [Nm] 3,8