Cirkulær fræsekrop PolyMILL P20 d h6 16HB L1=30

Art.-nr.: 123616
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 123616
EAN/GTIN 04255911733097
Producentnummer 123616
L-nummer L10240 4
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Type PolyMILL P20, skaftdiameter d h6 [mm] 16, skaftform DIN1835/6535 HB (Weldon), PolyMILL størrelse P20, stikdybde S maks. [mm] 10,25, d1 [mm] 11,5, L [mm] 80, L1 [mm] 30, plateholdere 1, skaftudførelse HM, skruetrækker 111671, skrue 107597, skruetilspændingsmoment [Nm] 3,8