Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 3mm

Codice art.: 122701 3
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
370 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
Serie Uni Hero
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 ZYL00601015
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 36,9 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 6 mm
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Diametro tagliente, min. 3 mm
Diametro tagliente, max. 3 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Diametro corpo 3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 28 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,55 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Passo spirale 30 mm
Angolo, 1° livello 140 grado
Forma di affilatura A
Designazione del prodotto (tipo) H
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio); S (materiali difficilmente truciolabili)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlSiN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 30 mm
Lunghezza utile 24 mm
Lunghezza funzionale 48 mm
Peso 21 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6537 L
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122701 3
EAN / GTIN 4069515033329
Codice del produttore 122701 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.