{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Uni Hero | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | ZYL00601015 | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36,9 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skærediameter, min. | 3 mm | |
| Skærediameter, maks. | 3 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Legemsdiameter | 3 mm | |
| Spånnotlængde | 28 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,55 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Spiralhældning | 30 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Slibeform | A | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | TiAlSiN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 30 mm | |
| Nyttelængde | 24 mm | |
| Funktionslængde | 48 mm | |
| Vægt | 21 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 122701 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515033329 | |
| Producentnummer | 122701 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |