• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Uni Hero VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 3mm

Prekės Nr.: 122701 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas DIN 6537 L
Danga TiAlSiN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 3 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 66 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 28 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) H
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Uni
Gamintojo pavadinimas VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Koto ilgis LS 36,9 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Koto tipas HB
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pagrindo skersmuo D4 3 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,55 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis žingsnis 30 mm
Šlifavimo forma A
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Darbinės dalies ilgis L1 24 mm
Veikimo ilgis 48 mm
Svoris 21 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Modelis (×D) 6×D
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 23,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122701 3
EAN / GTIN 4069515033329
Gamintojo numeris 122701 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
190
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Didžiausias universalumas ir ekonomiškumas viename įrankyje. Tvirta įrankių konstrukcija ir išgaubta išlenkta pjovimo briauna užtikrina optimalų įrankio stabilumą ir lūžimo savybes audojant įvairias medžiagas. Speciali drožlialaužių geometrija ir poliruoti drožlių grioveliai užtikrina idealų drožlių šalinimą ir aukščiausią proceso saugumą. Itin lygi TiAlSiN dangaveiksmingai mažina susidėvėjimą ir drožlių susidarymą.

Pastaba:

Drožlialaužio ilgis LC= L2+1,5 × DC.