1 paio di lame di ricambio per 12 62 180

Codice art.: 12 69 21
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
Codice articolo 12 69 21
EAN / GTIN 4003773060093
Codice del produttore 12 69 21
Numero-L L70010 781
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • utensile compatto standard per tutte le più comuni sezioni di cavo e materiali isolanti
  • per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili da 0,2 - 6 mm² con isolamento standard
  • si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori
  • elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero
  • con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
  • con tronchese per conduttori in rame e alluminio fino a 2,5 mm²
  • con dispositivo di arresto per garantire lunghezze uniformi da 6,0 a 18,0 mm

Proprietà:

  • AWG: 24 - 10