1 pár cserekés a 12 62 180-hoz

Cikkszám: 12 69 21
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 12 69 21
EAN / GTIN 4003773060093
Gyártó száma 12 69 21
L-szám L70010 781
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • kompakt szabványos szerszám az összes szokásos kábelkeresztmetszethez és szigetelőanyaghoz
  • 0,2 és 6 mm² közötti tömör, sodrott és finom sodrott vezetékekhez szabványos szigeteléssel
  • automatikusan alkalmazkodik a különböző vezető-keresztmetszetekhez: így nem károsítja a vezetőket
  • nagyfokú könnyű kezelhetőség a praktikus kialakításnak és a kis súlynak köszönhetően
  • vékony fejforma a nehezen hozzáférhető munkaterületeken való használathoz
  • huzalvágóval Cu és Al vezetékekhez max. 2,5 mm²-ig
  • 6,0 és 18,0 mm között állítható hosszmegállóval az egyenlő lefejtési hosszok érdekében

Jellemző:

  • AWG: 24 - 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz