1 paire de lames de rechange pour 12 62 180

Réf.: 12 69 21
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
Référence article 12 69 21
EAN / GTIN 4003773060093
Réf. fabricant 12 69 21
Article hors catalogue L70010 781
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • outil standard compact pour toutes les sections de câbles et matériaux isolants standard
  • pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard
  • s’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs
  • très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
  • tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
  • avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm²
  • avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante

Caractéristique(s):

  • AWG : 24 - 10