1 dvojice náhradních nožů pro 12 62 180

Č. pol.: 12 69 21
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 12 69 21
EAN/GTIN 4003773060093
Číslo výrobcu 12 69 21
Číslo L L70010 781
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • kompaktný štandardný nástroj pre všetky bežné prierezy káblov a izolačné materiály
  • pre plné, splietané a jemne splietané vodiče od 0,2 do 6 mm² so štandardnou izoláciou
  • automaticky sa prispôsobuje rôznym prierezom vodičov: nedochádza tak k ich poškodeniu
  • vysoká jednoduchosť používania vďaka praktickému dizajnu a nízkej hmotnosti
  • štíhly tvar hlavy na použitie v ťažko prístupných pracovných oblastiach
  • s rezačkou na Cu a Al vodiče do max. 2,5 mm²
  • s nastaviteľným dĺžkovým dorazom od 6,0 do 18,0 mm pre rovnaké dĺžky odizolovania

Charakteristika:

  • AWG: 24 - 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty