Descrizione:
Dentellatore Mitutoyo per la prova di durezza Brinell. In quanto interfaccia tra macchina e materiale, il penetratore deve essere di qualità impeccabile. I supporti per i penetratori a sfera sono prodotti da. Mitutoyo. e sono forniti senza un certificato di calibrazione per la sfera fornita. Si prega di ordinare una palla con. DAkkS. -Certificato di calibrazione secondo DIN EN ISO 6506-2 e. ASTM E10. separatamente. Se non trovate quello che cercate, contattateci.
Proprietà:
- Angolo di smussatura°: 20
- Dimensioni: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
- Taratura: senza
- Collare ∅ mm: 12
- Diametro della sfera mm: 5
- Materiale: Metallo duro
- Metodo: Brinell
- Metodo: Test di penetrazione della palla
- Lunghezza effettiva mm: 16
- Gamma di prodotti: HR-100
- Gamma di prodotti: HR-200
- Gamma di prodotti: HR-300
- Gamma di prodotti: HR-400
- Gamma di prodotti: HR-500
- Gamma di prodotti: HR-600
- Gamma di prodotti: AR-10, AR-20
- Gamma di prodotti: ARC
- Lunghezza codolo: 10
- Modello: Penetratore a sfera
- Albero ∅ mm: 6,3