• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

5,0mm Brinell TC ball indenter HR-600, Carbide ball indenter HR-600 only, without calibration certificate

Artikel-Nr.: 11AAD723
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
Artikelnummer 11AAD723
EAN / GTIN 4946368839523
Herstellernummer 11AAD723
L-Nummer L40700 130459
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo-Eindringkörper für die Härteprüfung nach Brinell. Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Die Kugeleindringkörperhalter werden von. Mitutoyo. hergestellt und werden ohne Kalibrierschein für die mitgelieferte Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine Kugel mit. DAkkS. -Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6506-2 und. ASTM E10. separat. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

  • Fasenwinkel°: 20
  • Größe / Abmessung: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibrierung: ohne
  • Kragen-∅ mm: 12
  • Kugeldurchmesser mm: 5
  • Material: Hartmetall
  • Methode: Brinell
  • Methode: Kugeleindringtest
  • Nutzlänge mm: 16
  • Produktpalette: HR-100
  • Produktpalette: HR-200
  • Produktpalette: HR-300
  • Produktpalette: HR-400
  • Produktpalette: HR-500
  • Produktpalette: HR-600
  • Produktpalette: AR-10, AR-20
  • Produktpalette: ARK
  • Schaftlänge: 10
  • Typ: Kugeleindringkörper
  • Wellen-∅ mm: 6.3