• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

5,0mm Brinell TC pénétrateur à bille HR-600, pénétrateur à bille carbure HR-600 seulement, sans certificat de calibration

Réf.: 11AAD723
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
Référence article 11AAD723
EAN / GTIN 4946368839523
Réf. fabricant 11AAD723
Article hors catalogue L40700 130459
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pénétrateur Mitutoyo pour le test de dureté selon Brinell. En tant qu'interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. Les porte-pénétrateurs à billes sont fabriqués par. Mitutoyo. et sont livrés sans certificat d'étalonnage pour la bille fournie. Veuillez commander une bille avec. DAkkS. -selon la norme DIN EN ISO 6506-2 et le certificat d'étalonnage. ASTM E10. séparément. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

  • Angle de biseautage°.: 20
  • Taille / dimension: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Etalonnage: Sans
  • Col-∅ mm: 12
  • Diamètre de la bille mm: 5
  • Matériau: Carbure
  • Méthode: Brinell
  • Méthode: Test de pénétration de bille
  • Longueur utile mm: 16
  • Gamme de produits: HR-100
  • Gamme de produits: HR-200
  • Gamme de produits: HR-300
  • Gamme de produits: HR-400
  • Gamme de produits: HR-500
  • Gamme de produits: HR-600
  • Gamme de produits: AR-10, AR-20
  • Gamme de produits: ARK
  • Longueur de queue: 10
  • Type: Pénétrateur à bille
  • Arbre-∅ mm: 6,3