Vložka 5.0mm ocel Brinell TC kulová vložka HR-600, karbidová kulová vložka HR-600, pouze bez kalibračního certifikátu

Artiklové číslo: 11AAD723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11AAD723
EAN / GTIN 4946368839523
Číslo výrobce 11AAD723
L-číslo L40700 130459
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo penetrační tělo pro testování tvrdosti podle Brinella. Jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí mít vnikací tělísko dokonalou kvalitu. Držáky těla pronikající kuličkou jsou od. Mitutoyo. A jsou dodávány bez kalibračního certifikátu pro dodanou kouli. Objednejte si míč. DAkkS. -Kalibrační certifikát podle DIN EN ISO 6506-2 a. ASTM E10. oddělte. Pokud nemůžete najít to, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení°: 20
  • Velikost / rozměr: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibrace: bez
  • Límec ∅ mm: 12
  • Průměr koule mm: 5
  • Materiál: tvrdokov
  • Metoda: Brinell
  • Metoda: Test průniku koulí
  • Efektivní délka mm: 16
  • Sortiment výrobků: HR-100
  • Sortiment výrobků: HR-200
  • Sortiment výrobků: HR-300
  • Sortiment výrobků: HR-400
  • Sortiment výrobků: HR-500
  • Sortiment výrobků: HR-600
  • Sortiment výrobků: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobků: ARC
  • Délka stopky: 10
  • Typ: Kuličkové indentory
  • Hřídel ∅ mm: 6,3

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku