• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

5,0 mm Brinell TC-kugleindtrænger HR-600, kun hårdmetalkugleindtrænger HR-600, uden kalibreringscertifikat

Art.-nr.: 11AAD723
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 11AAD723
EAN/GTIN 4946368839523
Producentnummer 11AAD723
L-nummer L40700 130459
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mitutoyo indtrænger til Brinell-hårdhedsprøvning. Som grænseflade mellem maskine og materiale skal indtryksgiveren være af upåklagelig kvalitet. Kugleindtrækningsholdere er fremstillet af. Mitutoyo. og leveres uden kalibreringscertifikat for den medfølgende kugle. Bestil venligst en bold med. DAkkS. -kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6506-2 og. ASTM E10. separat. Kontakt os, hvis du ikke finder det, du leder efter.

Egenskab:

  • Skrå vinkel°.: 20
  • Størrelse / dimension: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibrering: uden
  • Krave ∅ mm: 12
  • Kuglens diameter mm: 5
  • Materiale: Hårdmetal
  • Metode: Brinell
  • Metode: Test af kuglepenetration
  • Effektiv længde mm: 16
  • Produktsortiment: HR-100
  • Produktsortiment: HR-200
  • Produktsortiment: HR-300
  • Produktsortiment: HR-400
  • Produktsortiment: HR-500
  • Produktsortiment: HR-600
  • Produktsortiment: AR-10, AR-20
  • Produktsortiment: ARC
  • Skaftlængde: 10
  • Type: Kugleindriver
  • Aksel ∅ mm: 6,3