Tyrolit set di ravvivatori per mole abrasive 300-600 mm 16-60

Codice art.: 117871
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Per dischi abrasivi di grana min. 16 µm
Per dischi abrasivi di grana max. 60 µm
Per diametro disco min. 300 mm
Per diametro disco max. 600 mm
Strumento di ravvivatura Rullo in acciaio
Tipo di prodotto Dispositivo di ravvivatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117871
EAN / GTIN 9003171178715
Codice del produttore 117871
Numero-L L50140 101035
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di ravvivatori viene utilizzato principalmente per le mole per smerigliatrici stazionarie da banco e soprattutto nell'industria di fonderia.
  • I rulli in acciaio consentono di ottenere una ravvivatura e un'affilatura efficaci della mola.
  • Il grande vantaggio offerto da questo ravvivatore è la possibilità di riequipaggiarlo applicando in modo rapido e semplice rulli sostitutivi.

Proprietà:

  • Forma: RODITRICE PER MOLE 100 AKO S3612
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale

Vantaggi:

  • Tempi di ravvivatura ridotti
  • Può essere riequipaggiato

Uso:

  • Utilizzato principalmente per dischi abrasivi di grandi dimensioni in legante in resina sintetica e preferibilmente utilizzato nell'industria della fonderia

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Utilizzato principalmente per mole di grandi dimensioni per smerigliatrici stazionarie da banco e preferibilmente nell'industria della fonderia