{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Para muelas abrasivas con la granulación mín. | 16 µm | |
| Para muelas abrasivas con la granulación máx. | 60 µm | |
| Para diámetro de disco mín. D | 300 mm | |
| Para diámetro de disco máx. D | 600 mm | |
| Medio de reavivado | Rodillo de acero | |
| Tipo de producto | Rectificador |
| Número de artículo | 117871 | |
| EAN / GTIN | 9003171178715 | |
| Número del fabricante | 117871 | |
| Número L | L50140 101035 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |