{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro brusné kotouče s velikostí zrna min. | 16 µm | |
| Pro brusné kotouče s velikostí zrna max. | 60 µm | |
| Pro průměr kotouče min. | 300 mm | |
| Pro průměr kotouče max. | 600 mm | |
| Médium orovnávače | Ocelové kolečko | |
| Druh produktu | Orovnávací přístroj |
| Katalogové číslo | 117871 | |
| EAN / GTIN | 9003171178715 | |
| Číslo výrobce | 117871 | |
| L-číslo | L50140 101035 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |