{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| für Schleifscheiben in Körnung min. | 16 µm | |
| für Schleifscheiben in Körnung max. | 60 µm | |
| für Durchmesser Scheibe min. D | 300 mm | |
| für Durchmesser Scheibe max. D | 600 mm | |
| Abrichtmedium | Stahl-Rolle | |
| Produktart | Abrichtgerät |
| Référence article | 117871 | |
| EAN / GTIN | 9003171178715 | |
| Réf. fabricant | 117871 | |
| Article hors catalogue | L50140 101035 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |