{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru discuri abrazive cu granulaţii min. | 16 µm | |
| Pentru discuri abrazive cu granulaţii max. | 60 µm | |
| Pentru diametru min. disc D | 300 mm | |
| Pentru diametru max. disc D | 600 mm | |
| Element de ajustare | Rolă de oţel | |
| Tip produs | Aparat de îndreptare |
| Cod articol | 117871 | |
| EAN / GTIN | 9003171178715 | |
| Număr producător | 117871 | |
| L-Număr | L50140 101035 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |