• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alesatore per spine 1:50, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 1,2mm

Codice art.: 161200 1,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Rapporto di conicità: 1:50
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo D3 1,1 mm
⌀ Massimo D2 1,74 mm
⌀ Nominale DC 1,2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 9
Rapporto di conicità 1:50
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Quadro del codolo □ 2,5 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 161200 1,2
EAN / GTIN 4045197088857
Codice del produttore 161200 1,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti a conicità crescente (da 1 mm a 50 mm di lunghezza).
Dim. 1,2 − 2,5 − a scanalatura diritta. Forma A.
Dim. 3 − 25 − a scanalatura elicoidale. Forma B.

Uso:

Per alesare a mano fori conici per spine coniche a norma ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Raccomandazioni:

Per il foro di partenza utilizzare punte coniche per spine n. art. 116310.