Vrtáky na otvory pro kuželový kolík, bez povlaku, ⌀ DC: 3mm

Artiklové číslo: 116310 3
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
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min.
2,9 mm
Průměr břitu, max. Dc max.
4,24 mm
Celková délka L
100 mm
Délka upínací drážky Lc
66 mm
Průměr hřídele DS
4 mm
Počet břitů Z
2
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Řezný materiál
HSS
Norma
DIN 1898 A
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,05 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00402005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
4 mm
Třída tolerance upínače
h8
Délka stopky LS
32 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Stiftloch-Kegelbohrer
Konfigurovatelný
ne
Směr šroubovice
pravý
Typ vrtacího nástroje
Vrták na kolíky
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
58 mm
Hmotnost
5 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Označení tvaru podle normy
A
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Posuv v
ocel < 750 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Číslo výrobce 116310 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Na obvodu kuželově rozšiřující se břity s drážkami pro lámání třísek. Zvláštním způsobem opracovaný povrch.

Výhoda:

V jednom pracovním úkonu vrtá kuželové otvory 1:50 pro kuželové kolíky dle ISO 2339 (DIN 1) a ISO 8736 (DIN 7978).

Poznámka:

⌀1,5; 2; 2,5 s válcovou stopkou k dodání na poptávku.
⌀14;16;20;25 se stopkou MK k dodání na poptávku.
Pro dokončovací obrábění používejte výstružníky pro kuželové otvory č. 161200.