Burghiu conic, neacoperită, ⌀ DC: 3mm

Cod articol.: 116310 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,9 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 4,24 mm
Lungimea totală L 100 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 66 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Număr de tăişuri Z 2
Unghi, prima etapă 118 grade
Material tăiș HSS
Standard DIN 1898 A
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,05 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00402005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Clasa de toleranță la prindere h8
Lungimea tijei LS 32 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Stiftloch-Kegelbohrer
Configurabil nu
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de găurire Burghiu de găuri de știfturi
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 58 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard A
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Avans in oțel < 750 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Număr producător 116310 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş cu circumferinţă conică cu canale de evacuare a aşchiilor. Suprafaţă cu tratament special.

Avantaj:

În cadrul unui proces de lucru se realizează găuri conice 1:50 pentru ştifturi conice conform ISO 2339 (DIN 1) şi ISO 8736 (DIN 7978).

Notă:

⌀1,5; 2; 2,5 cu coadă cilindrică disponibilă la cerere.
⌀14;16;20;25 cu coadă CM disponibilă la cerere.
Utilizaţi alezorul pentru găuri de ştifturi Cod 161200 pentru finisare.