Kūginis grąžtas, be dangos, ⌀ DC: 3mm

Prekės Nr.: 116310 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1898 A
  • Smailas kampas: 118
  • Kūgio santykis: 1:50
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1898 A
Smailas kampas 118 laipsniai
Kūgio santykis 1:50
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
mažiausias ⌀ D1 2,9 mm
didžiausias ⌀ D2 4,24 mm
Įpjovos ilgis L1 5 mm
L2 58 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Gamintojo numeris 116310 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
20
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginis grąžtas su suformuotomis drožlę laužančiomis briaunomis. Specialiai apdirbtas grąžto paviršius.

Privalumai:

Vienos operacijos metu išgręžiamos kūginės kiaurymės 1:50 kūginiams kaiščiams ISO 2339 (DIN 1) ir ISO 8736 (DIN 7978).

Pastaba:

⌀1,5; 2; 2,5 su cilindriniu kotu tiekiami pagal paklausimą.
⌀14;16;20;25 su MK kotu tiekiami pagal paklausimą.
Baigiamajam apdirbimui naudokite plėstuvą kaištinėms kiaurymėms Nr.161200.