Punta conica per spine, non rivestito, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 116310 3
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
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1898 A
  • Angolo di affilatura: 118
  • Rapporto di conicità: 1:50
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 1898 A
Angolo di affilatura 118 grado
Rapporto di conicità 1:50
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D1 2,9 mm
⌀ Massimo D2 4,24 mm
Lunghezza imbocco L1 5 mm
L2 58 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Codice del produttore 116310 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
24
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti a conicità crescente con scanalature rompitruciolo. Superficie con trattamento speciale.

Vantaggi:

In un’unica fase di lavoro si possono realizzare fori conici 1:50 per spine coniche a norme ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).

Nota:

⌀1,5; 2; 2,5 con attacco cilindrico disponibile su richiesta.
⌀14; 16; 20; 25 con attacco CM disponibile su richiesta.
Per la finitura utilizzare l’alesatore a perno n. art.161200.