Valvola elettropneumatica a 5/3 vie con scarico centrale, G 1/2, 24 V CC

Codice art.: 116171
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
Codice articolo 116171
EAN / GTIN 4047322310970
Codice del produttore 116171
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 5/3 vie, elettropneumatica, «4V», scarico centrale, G 1/2, 24 V CC, pressione di esercizio 1, 5 - 8 bar, temperatura: Da -20 °C a 70 °C, 1600 l/min. Valvole a 5/3 vie - elettropneumatiche -

Proprietà:

  • BG: 400
  • Simbolo: 38
  • Funzione: 5/3
  • Tensione: 24 V DC
  • Attacco: G 1/2
  • Grado di protezione: IP 65
  • Azionamento: Centro sfiatato
  • Flusso: 1600 l/min
  • corpo valvola: Lega di alluminio
  • Pressione di lavoro min.: 1,5 bar
  • Pressione di esercizio max.: 8 bar
  • Pressione di esercizio min.: 1,5 bar
  • Comando manuale: a riposo/a tastare
  • Collegamento sfiato: G 1/2
  • Misurazione del valore di portata: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar e caduta di pressioneΔp = 1 bar
  • Collegamento elettrico: Presa per apparecchi forma B secondo ISO 4400
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C