Válvula de 5/3 vías, electroneumática, con purga central, G 1/2, 24 V CC

Número de artículo: 116171
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 116171
EAN / GTIN 4047322310970
Número del fabricante 116171
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/3 vías, electroneumática, «4V», purga central, G 1/2, 24 V CC, presión de servicio 1, 5 - 8 bar, temperatura: -20 °C a 70 °C, 1600 l/min. Válvulas de 5/3 vías - electroneumáticas -

Característica:

  • BG: 400
  • Símbolo: 38
  • Función: 5/3
  • Tensión: 24 V CC
  • Conexión: G 1/2
  • Tipo de protección: IP 65
  • Accionamiento: Centro ventilado
  • Caudal: 1600 l/min
  • cuerpo de válvula: Aleación de aluminio
  • Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 1,5 bar
  • Accionamiento manual auxiliar: en reposo/palpando
  • Conexión de ventilación: G 1/2
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar y caída de presiónΔp = 1 bar
  • Conexión eléctrica: Enchufe para aparatos tipo B según ISO 4400
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C