5/3-vejsventil elektropneumatisk midterudluftet, G 1/2, 24 V DC

Art.-nr.: 116171
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 116171
EAN/GTIN 4047322310970
Producentnummer 116171
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

5/3-vejsventil, elektropneumatisk, »4V«, midt udluftet, G 1/2, 24 V DC, driftstryk 1, 5 - 8 bar, temperatur: -20 °C til 70 °C, 1600 l/min. 5/3-vejsventiler - elektropneumatiske -

Egenskab:

  • BG: 400
  • Symbol: 38
  • Funktion: 5/3
  • Spænding: 24 V DC
  • Tilslutning: G 1/2
  • Kapslingsklasse: IP 65
  • Aktivering: Centrum udluftet
  • Gennemstrømning: 1600 l/min
  • ventilhus: Aluminiumslegering
  • Arbejdstryk min.: 1,5 bar
  • Driftstryk maks.: 8 bar
  • Driftstryk min.: 1,5 bar
  • Håndbetjening: rastend/tastend
  • Tilslutning af udluftning: G 1/2
  • Gennemstrømningsværdimåling: vedP1 = 8 bar,P2 = 6 bar og trykfaldΔp = 1 bar
  • Elektrisk tilslutning: Apparatstik type B i henhold til ISO 4400
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C