Vanne 5/3 électropneumatique à purge centrale, G 1/2, 24 V CC

Réf.: 116171
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 116171
EAN / GTIN 4047322310970
Réf. fabricant 116171
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 5/3 voies, électropneumatique, « 4V », dégazage au centre, G 1/2, 24 V CC, pression de service 1, 5 - 8 bar, température: -20 °C à 70 °C, 1600 l/min. Vannes 5/3 voies - électropneumatiques -

Caractéristique(s):

  • BG: 400
  • Symbole: 38
  • Fonction: 5/3
  • Tension: 24 V c.c.
  • Connexion: G 1/2
  • Indice de protection: IP 65
  • Utilisation: Centre purgé
  • Débit: 1600 l/min
  • corps de valve: Alliage d’aluminium
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Commande manuelle: à repos/palpant
  • Raccordement ventilation: G 1/2
  • Mesure du débit: pourP1 = 8 bar,P2 = 6 bar et chute de pressionΔp = 1 bar
  • Raccordement électrique: Prise pour appareil de forme B selon ISO 4400
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C