5/3-cestný ventil elektropneumatický, uprostřed odvzdušněný, G 1/2, 24 V DC

Artiklové číslo: 116171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116171
EAN / GTIN 4047322310970
Číslo výrobce 116171
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/3-cestný ventil, elektropneumatický, „4V“, uprostřed odvzdušněný, G 1/2, 24 V DC, provozní tlak 1, 5 - 8 bar, teplota: -20 °C až 70 °C, 1600 l/min. 5/3-cestné ventily - elektropneumatické -

Charakteristika:

  • BG: 400
  • Symbol: 38
  • Funkce: 5/3
  • Napětí: 24 V DC
  • Přípojka: G 1/2
  • Druh krytí: IP 65
  • Aktivace: Odvzdušnění centra
  • Průtok: 1600 l/min
  • těleso ventilu: hliníková slitina
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní tlak minimální: 1,5 bar
  • Ruční pomocné ovládání: s aretací/s dotykovou kontrolou
  • Připojení odvětrávání: G 1/2
  • měření průtoku: přiP1 = 8 bar,P2 = 6 bar a poklesu tlakuΔp = 1 bar
  • Elektrické připojení: Zásuvka typu B podle normy ISO 4400
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C