• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valvola a 3/2 vie, azionamento a pulsante, «3L», G 1/8, 500 l/min

Codice art.: 115972
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 115972
EAN / GTIN 4047322311984
Codice del produttore 115972
Numero-L L00970 132431
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 3/2 vie, azionamento a pulsante, «3L», montaggio su pannello, G1/8, pressione di esercizio. 0-10 bar, temperatura rel. Da -20 °C a 70 °C, 500 l/min. La leva manuale si blocca dopo essere stata premuta o tirata.

Proprietà:

  • BG: 100
  • Funzione: 3/2
  • Attacco: G 1/8
  • Flusso: 500 l/min
  • corpo valvola: Lega di alluminio
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Collegamento sfiato: G 1/8
  • Misurazione del valore di portata: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar e caduta di pressioneΔp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C