3/2-cestný ventil, ovládání tlačítkem, „3L“, G 1/8, 500 l/min

Artiklové číslo: 115972
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 115972
EAN / GTIN 4047322311984
Číslo výrobce 115972
L-číslo L00970 132431
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil, ovládání tlačítkem, „3L“, montáž na ovládací panel, G1/8, provozní tlak. 0–10 bar, teplotní rozsah -20 °C až 70 °C, 500 l/min. Ruční páka se po stlačení nebo zatažení zasekne.

Charakteristika:

  • BG: 100
  • Funkce: 3/2
  • Přípojka: G 1/8
  • Průtok: 500 l/min
  • těleso ventilu: hliníková slitina
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Připojení odvětrávání: G 1/8
  • měření průtoku: přiP1 = 8 bar,P2 = 6 bar a poklesu tlakuΔp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C