Válvula de 3/2 vías, accionamiento mediante pulsador, «3L», G 1/8, 500 l/min

Número de artículo: 115972
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 115972
EAN / GTIN 4047322311984
Número del fabricante 115972
Número L L00970 132431
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 3/2 vías, accionamiento mediante pulsador, «3L», montaje en panel, G1/8, presión de servicio. 0-10 bar, control de temperatura. -20 °C a 70 °C, 500 l/min. La palanca manual se bloquea tras accionarla empujando o tirando.

Característica:

  • BG: 100
  • Función: 3/2
  • Conexión: G 1/8
  • Caudal: 500 l/min
  • cuerpo de válvula: Aleación de aluminio
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Conexión de ventilación: G 1/8
  • Medición del valor de caudal: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar y caída de presiónΔp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C