Vanne 3/2, commande par bouton-poussoir, « 3L », G 1/8, 500 l/min

Réf.: 115972
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 115972
EAN / GTIN 4047322311984
Réf. fabricant 115972
Article hors catalogue L00970 132431
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 3/2, actionnement par bouton-poussoir, « 3L », montage sur panneau, G1/8, pression de service. 0-10 bar, plage de température -20 °C à 70 °C, 500 l/min. Le levier manuel se verrouille après avoir été poussé ou tiré.

Caractéristique(s):

  • BG: 100
  • Fonction: 3/2
  • Connexion: G 1/8
  • Débit: 500 l/min
  • corps de valve: Alliage d’aluminium
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement ventilation: G 1/8
  • Mesure du débit: pourP1 = 8 bar,P2 = 6 bar et chute de pressionΔp = 1 bar
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
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
Connectez-vous