Supapă cu 3/2 căi, acționare cu buton, „3L”, G 1/8, 500 l/min

Cod articol: 115972
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 115972
EAN / GTIN 4047322311984
Număr producător 115972
L-Număr L00970 132431
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 3/2 căi, acționare cu buton, „3L”, montare pe panou, G1/8, presiune de funcționare. 0-10 bar, raport de temperatură. -20 °C până la 70 °C, 500 l/min. Maneta se blochează după apăsarea sau tragerea acesteia.

Caracteristică:

  • BG: 100
  • Funcţie: 3/2
  • Racord: G1/8
  • Debit: 500 l/min
  • corp de supapă: Aliaj de aluminiu
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Racordare aerisire: G1/8
  • Măsurarea debitului: laP1 = 8 bar,P2 = 6 bar și cădere de presiuneΔp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C