{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Numero di utensili | 10 pz. | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 7 mm | |
| Diametro codolo | 7 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 7 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 7 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h8 | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 35 grado | |
| Angolo, 1° livello | 118 grado | |
| Forma di affilatura | Z | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 109 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 338 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | GG1117 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515043915 | |
| Codice del produttore | GG1117 7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |