Spiralborr HSS/EVA 2,2 mm

Art-nr: 114580 2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    112,27  SEK / st.
  • Från 5st.
    93,56  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 35

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,7 mm
Spännspårlängd Lc 27 mm
totallängd L 53 mm
Skaftdiameter Ds 2,2 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114580 2,2
EAN/GTIN 4045197855046

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsborr för enastående effekt. Precis borrning tack vare optimerad krysspets och 4 facetter. Tack vare den speciella spånspårsprofilen uppnås en markant reduktion av skärkrafterna.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen