{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,125 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114008 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877149 |