{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | trasparente | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Stampo per tubi flessibili | diritte | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 12 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva | 50 m | |
| Temperatura di applicazione min. | -15 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 60 °C | |
| Pressione di esercizio max. | 7,5 bar | |
| Per | Liquidi | |
| Omologazione per alimenti | si |
| Codice articolo | 113798 | |
| EAN / GTIN | 4047322281065 | |
| Codice del produttore | 113798 | |
| Numero-L | L00970 130730 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |