{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | transparent | |
| Tip produs | Schlauch | |
| Formă furtun | drept | |
| Diametrul exterior furtun | 12 mm | |
| Diametru interior furtun | 8 mm | |
| Lungimea totală | 50 m | |
| Temperatură de intrare min. | -15 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 60 °C | |
| Presiune de funcționare max. | 7,5 bar | |
| Recomandat pentru | Lichide | |
| Aviz produse alimentare | da |
| Cod articol | 113798 | |
| EAN / GTIN | 4047322281065 | |
| Număr producător | 113798 | |
| L-Număr | L00970 130730 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |