Tuyau en PVC, transparent, ø 12 x 8, longueur du rouleau 50 m

Réf.: 113798
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur transparent
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Diamètre extérieur flexible 12 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Longueur totale 50 m
Température d’utilisation min. -15 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 7,5 bar
Pour liquides
Agrément pour denrées alimentaires oui

Identification et classification

Référence article 113798
EAN / GTIN 4047322281065
Réf. fabricant 113798
Article hors catalogue L00970 130730
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en PVC, transparent, température: -15 °C à 60 °C, ø du tuyau 12x8, PN résistant à une pression maximale de 7,5 bars pendant une courte durée à 20 °C, longueur du rouleau 50 avec tuyau en PVC de qualité alimentaire conforme au règlement (UE) n° 10/2011. Unique par sa polyvalence pour le transport sans pression des liquides les plus divers, tels que les jus, l’eau minérale, les liquides alcoolisés (jusqu’à 50 % vol. à 40 °C), les produits laitiers, les solutions alcalines et acides diluées. Avantages de ce tuyau: - guidage des fluides bien visible - très flexible - bonne résistance aux fluides

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 50 m
  • Tuyau Ø extérieur: 12 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 8 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -15 °C
  • Pression nominale brièvement admissible à 20 °C (pression maximale): 7,5 bar