Manguera de PVC, transparente, ø de manguera 12x8, longitud del rollo 50 m

Número de artículo: 113798
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color transparente
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Diámetro exterior tubo flexible 12 mm
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -15 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 7,5 bar
Aptitud para Líquidos
Autorización de alimentos sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 113798
EAN / GTIN 4047322281065
Número del fabricante 113798
Número L L00970 130730
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de PVC, transparente, temperatura: -15 °C a 60 °C, ø de la manguera 12x8, PN soportable brevemente a 20 °C máx. 7,5 bar, longitud del rollo 50 con manguera de PVC apta para uso alimentario según el Reglamento (UE) n.º 10/2011. Único en su versatilidad para el transporte sin presión de los líquidos más diversos, como zumos, agua mineral, líquidos alcohólicos (hasta un 50 % vol. a 40 °C), productos lácteos, lejías diluidas y ácidos. Ventajas de esta manguera: - Conductos para cables bien visibles - Muy flexible - Buena resistencia a los medios

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Manguera Ø fuera: 12 mm
  • Diámetro interior del tubo: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • Presión nominal soportable brevemente a 20 °C (presión máxima): 7,5 bar