PVC-slang, glashelder, slang-ø 12x8, rollengte 50 m

Artikelnummer: 113798
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 113798
EAN/GTIN 4047322281065
Nummer fabrikant 113798
L-nummer L00970 130730
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-slang, glashelder, temperatuur: -15 °C tot 60 °C, slang-ø 12x8, PN kortstondig belastbaar bij 20 °C max. 7, 5 bar, rollengte 50 met PVC-slang in voedingskwaliteit volgens verordening (EU) nr. 10/2011. Uniek in zijn veelzijdigheid voor het drukloos doorvoeren van de meest uiteenlopende vloeistoffen, zoals sap, mineraalwater, alcoholhoudende vloeistoffen (tot 50 % vol. bij 40 °C), zuivelproducten, verdunde logen en zuren. Voordelen van deze slang: - goed zichtbare mediabegeleiding - zeer flexibel - goede mediabestendigheid

Kenmerk:

  • Rollengte: 50 m
  • Buitendiameter slang: 12 mm
  • Binnendiameter slang: 8 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C
  • Kortstondige drukbelasting bij 20 °C (maximale druk): 7,5 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan