Morse di rettifica e di controllo PLF, Dim. 0, Larghezza ganasce 50, con regolazione rapida

Codice art.: 1111185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1111185
EAN / GTIN 4019208208350
Codice del produttore 1111185
Numero-L L30420 38
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • --- Caratteristiche tecniche: Con effetto di abbassamento
  • Realizzato in acciaio per utensili legato, temprato e rettificato con precisione
  • Prisma con incisione orizzontale e verticale
  • Nessun mandrino che possa sporcarsi, ad esempio durante l’elettroerosione

Campi di impiego:

  • Principalmente nella produzione di utensili su rettificatrici, fresatrici e macchine per incisione, su alesatrici a calibro, per lavori di misurazione e controllo e per operazioni di lavorazione che richiedono la massima precisione di serraggio.

Vantaggi:

  • Facile serraggio e allentamento con chiave a brugola
  • Ganascia di serraggio regolabile a gradini, con bloccaggio automatico

Maggiori informazioni:

  • Morsa da rettifica e controllo PLF, misura 0, larghezza ganasce 50, con regolazione rapida con precisione di calibro

Proprietà:

  • Ganasce larghe: 50 mm
  • Peso: 1,4 kg
  • Dimensione: 0
  • Altezza delle guance: 25 mm
  • Altezza del corpo: 25 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza del corpo: 140 mm
  • Parallelismo: 0.005 mm
  • Ortogonalità: 0.005 mm
  • Apertura: 65 mm